Rittal - Coffret GAL250H80P57 - 9107210


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
qualité du matériau - autre
largeur - 250 mm
hauteur - 80 mm
profondeur - 58 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177145399
Réf. Sonepar
00334714539
Réf. Fournisseur
9107210
Réf. Commerciale
Rittal
matériau:
aluminium
qualité du matériau:
autre
largeur:
250 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
58 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7001
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Non
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
4
avec partie supérieure:
Oui
couvercle transparent:
Non