Rittal - Coffret inférieur L600H1000P645 - 6900740
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités en hauteur (HE) - 0
largeur - 600 mm
hauteur - 1000 mm
profondeur - 645 mm
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177968547
Réf. Sonepar
00334000079
Réf. Fournisseur
6900740
Marque
Rittal
nombre d'unités en hauteur (HE):
0
largeur:
600 mm
hauteur:
1000 mm
profondeur:
645 mm
matériau:
acier
couleur du corps:
gris
indice de protection (IP):
IP54
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL du corpus:
7035


