Rittal - Coffret inférieur L600H900P600 - 6900720

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Coffret inférieur L600H900P600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 900 mm

  • profondeur - 600 mm

  • matériau - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177968523

Réf. Sonepar

00334000077

Réf. Fournisseur

6900720

Marque

Rittal

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

largeur:

600 mm

hauteur:

900 mm

profondeur:

600 mm

matériau:

aluminium

couleur du corps:

gris

indice de protection (IP):

IP54

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL du corpus:

7035

Coffret inférieurL600l600H900