Rittal - Coffret muraux Outdoor double peau - CS - pour fixation mural ou sur mât - 9791045

RITTAL SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 630 mm

  • hauteur - 780 mm

  • profondeur - 380 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177193727

Réf. Sonepar

00334719372

Réf. Fournisseur

9791045

Marque

Rittal

matériau:

aluminium

qualité du matériau:

autre

largeur:

630 mm

hauteur:

780 mm

profondeur:

380 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Oui

toit incliné:

Oui

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

3R

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Oui

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

1

estampages:

Non

Coffret muraux Outdoor double peau - CS - pour fixation mural ou sur mât - revêtement poudre, polyester pur résistant aux UV