Rittal - Coffret poinçon.hydraul.man. M16-M63 gamme automation systems - 4055070

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Coffret poinçon.hydraul.man. M16-M63 gamme automation systems

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tailles de trou - 16.2...63.5 mm

  • nombre de perforateurs de tôle - 7

  • matériau à traiter - acier

  • nombre de boulons de traction - 2

  • avec outil - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177807945

Réf. Sonepar

00334781020

Réf. Fournisseur

4055070

Marque

Rittal

tailles de trou:

16.2...63.5 mm

nombre de perforateurs de tôle:

7

matériau à traiter:

acier

nombre de boulons de traction:

2

avec outil:

Oui

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Non

trous de clivage:

Non

avec coffret/étui:

Oui

Coffret poinçon.hydraul.man. M16-M63 gamme automation systems - Manutention et outillage