Rittal - Compact-Panel p. bras porteur CP-S - 6340000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Compact-Panel p. bras porteur CP-S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • largeur - 241 mm

  • hauteur - 238 mm

  • profondeur - 87 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177382688

Réf. Sonepar

00334738268

Réf. Fournisseur

6340000

Réf. Commerciale

Rittal

matériau:

aluminium

largeur:

241 mm

hauteur:

238 mm

profondeur:

87 mm

indice de protection (IP):

IP65

couleur:

gris

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7024

Degré de protection (NEMA):

12

Compact-Panel p. bras porteur CP-SL87l241H238