Rittal - Compact-Panel p. bras porteur CP-S - 6340400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
largeur - 315 mm
hauteur - 388 mm
profondeur - 87 mm
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177382725
Réf. Sonepar
00334738272
Réf. Fournisseur
6340400
Marque
Rittal
matériau:
aluminium
largeur:
315 mm
hauteur:
388 mm
profondeur:
87 mm
indice de protection (IP):
IP65
couleur:
gris
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7024
Degré de protection (NEMA):
12
Compact-Panel p. bras porteur CP-SL87l315H388


