Rittal - Condenseur externe LCP DX 30kW - 3311370


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de montage en saillie - intégré
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 0...0 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz - 0...0 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177691445
Réf. Sonepar
00334311370
Réf. Fournisseur
3311370
Réf. Commerciale
Rittal
type de montage en saillie:
intégré
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
0...0 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension:
AC
Condenseur externe LCP DX 30kW