Rittal - Console rackable 1U, clavier allemand - 9055310


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 100...240 V
tension d'alimentation DC - 100...240 V
avec écran couleur - Oui
nombre de couleurs de l'écran - 1.67e+007
taille de l'écran - 432 pouces
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177638372
Réf. Sonepar
00334763837
Réf. Fournisseur
9055310
Réf. Commerciale
Rittal
tension d'alimentation CA 50 Hz:
100...240 V
tension d'alimentation DC:
100...240 V
avec écran couleur:
Oui
nombre de couleurs de l'écran:
1.67e+007
taille de l'écran:
432 pouces
tension d'alimentation CA 60 Hz:
100...240 V
type de tension d’alimentation:
DC
avec signal vidéo interface matérielle, analogique:
Oui
avec signal vidéo interface matérielle, numérique:
Oui
avec interface matérielle USB:
Oui
avec interface matérielle PS2:
Oui
type d'écran:
TFT
nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran:
256
nombre de pixels, horizontal:
1280
nombre de pixels, vertical:
1024
avec affichage à l'écran:
Oui
clavier intégré:
Non
nombre de touches de fonction:
0
avec écran tactile:
Non
commande de curseur de souris intégrée:
Oui
classe de protection (IP), face avant:
IP20
température de fonctionnement:
5...45 °C
fréquence de ligne:
75...75 kHz
fréquence de balayage:
0...0 kHz
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural/direct possible:
Non
encastrement frontal possible:
Oui
montage sur rack possible:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
largeur de l'avant:
482.6 mm
hauteur de l'avant:
44.5 mm
profondeur d'encastrement:
680 mm