Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rittal - Coupe-câbles-05,5-35mm²-D12mm-1P. gamme automation systems - 4054650

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Coupe-câbles-05,5-35mm²-D12mm-1P. gamme automation systems

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - standard

  • longueur - 160 mm

  • isolé - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • avec fonction de dénudage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177807822

Réf. Sonepar

00334781006

Réf. Fournisseur

4054650

Marque

Rittal

forme:

standard

longueur:

160 mm

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

certifié ESD:

Non

longueur de coupe:

160 mm

Coupe-câbles-05,5-35mm²-D12mm-1P. gamme automation systems - Manutention et outillage