Rittal - Coupe-circuit fus.160A-T00-185mm-unip690V-vis M8-en polyamide-1P. - 9677010


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - sectionneur à fusibles
nombre de pôles - 3
taille de l'insert fusible - NH00
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
courant permanent nominal (Iu) - 160 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177705463
Réf. Sonepar
00334770546
Réf. Fournisseur
9677010
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
sectionneur à fusibles
nombre de pôles:
3
taille de l'insert fusible:
NH00
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
courant permanent nominal (Iu):
160 A
double coupure:
Non
distance entre le centre des rails 40 mm:
Non
distance entre le centre des rails 50 mm:
Non
distance entre le centre des rails 60 mm:
Non
distance entre le centre des rails 100 mm:
Non
distance entre le centre des rails 185 mm:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
indication de dévérouillage:
sans