Rittal - Coupe-circuit fus.250A-T1-185mm-trip.690V-boulon M12-en polyamide-1P. - 9677100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - sectionneur à fusibles
nombre de pôles - 3
taille de l'insert fusible - NH00
type de raccordement du circuit principal - raccordement par boulon
courant permanent nominal (Iu) - 250 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177705487
Réf. Sonepar
00334770548
Réf. Fournisseur
9677100
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
sectionneur à fusibles
nombre de pôles:
3
taille de l'insert fusible:
NH00
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par boulon
courant permanent nominal (Iu):
250 A
double coupure:
Non
distance entre le centre des rails 40 mm:
Non
distance entre le centre des rails 50 mm:
Non
distance entre le centre des rails 60 mm:
Non
distance entre le centre des rails 100 mm:
Non
distance entre le centre des rails 185 mm:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
indication de dévérouillage:
sans