Rittal - Coupe-circuit fus.250A-T1-185mm-trip.avec surveillance électronique fusibles - 9677115

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Coupe-circuit fus.250A-T1-185mm-trip.avec surveillance électronique fusibles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - sectionneur à fusibles

  • nombre de pôles - 3

  • taille de l'insert fusible - NH00

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement par boulon

  • courant permanent nominal (Iu) - 250 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177705500

Réf. Sonepar

00334770550

Réf. Fournisseur

9677115

Marque

Rittal

modèle:

sectionneur à fusibles

nombre de pôles:

3

taille de l'insert fusible:

NH00

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

courant permanent nominal (Iu):

250 A

double coupure:

Non

distance entre le centre des rails 40 mm:

Non

distance entre le centre des rails 50 mm:

Non

distance entre le centre des rails 60 mm:

Non

distance entre le centre des rails 100 mm:

Non

distance entre le centre des rails 185 mm:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

400 V

indication de dévérouillage:

électronique

Coupe-circuit fus.250A-T1-185mm-trip.avec surveillance électronique fusibles