Rittal - Coupe-circuit fus.400A-T2-185mm-unip.690V-boulon M12-en polyamide-1P. - 9677210

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Coupe-circuit fus.400A-T2-185mm-unip.690V-boulon M12-en polyamide-1P.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - sectionneur à fusibles

  • nombre de pôles - 3

  • taille de l'insert fusible - NH00

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement par boulon

  • courant permanent nominal (Iu) - 400 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177705524

Réf. Sonepar

00334770552

Réf. Fournisseur

9677210

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

sectionneur à fusibles

nombre de pôles:

3

taille de l'insert fusible:

NH00

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

courant permanent nominal (Iu):

400 A

double coupure:

Non

distance entre le centre des rails 40 mm:

Non

distance entre le centre des rails 50 mm:

Non

distance entre le centre des rails 60 mm:

Non

distance entre le centre des rails 100 mm:

Non

distance entre le centre des rails 185 mm:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

indication de dévérouillage:

sans

Coupe-circuit fus.400A-T2-185mm-unip.690V-boulon M12-en polyamide-1P.