Rittal - Coupe-circuit fus.630A-T3-185mm-trip.avec surveillance électronique fusibles - 9677315


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - sectionneur à fusibles
nombre de pôles - 3
taille de l'insert fusible - NH00
type de raccordement du circuit principal - raccordement par boulon
courant permanent nominal (Iu) - 630 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177705562
Réf. Sonepar
00334770556
Réf. Fournisseur
9677315
Marque
Rittal
modèle:
sectionneur à fusibles
nombre de pôles:
3
taille de l'insert fusible:
NH00
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par boulon
courant permanent nominal (Iu):
630 A
double coupure:
Non
distance entre le centre des rails 40 mm:
Non
distance entre le centre des rails 50 mm:
Non
distance entre le centre des rails 60 mm:
Non
distance entre le centre des rails 100 mm:
Non
distance entre le centre des rails 185 mm:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
400 V
indication de dévérouillage:
électronique