Rittal - CP Coffret de commande Optipanel L520H500P150 - 6380510

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
largeur - 520 mm
hauteur - 500 mm
profondeur - 150 mm
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177663183
Réf. Sonepar
00334766318
Réf. Fournisseur
6380510
Marque
Rittal
matériau:
aluminium
largeur:
520 mm
hauteur:
500 mm
profondeur:
150 mm
indice de protection (IP):
IP65
couleur:
gris
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
CP Coffret de commande OptipanelL150l520H500


