Rittal - CP Comfort Panel standard - 6372542


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
largeur - 628.5 mm
hauteur - 508.5 mm
profondeur - 170 mm
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177663077
Réf. Sonepar
00334766307
Réf. Fournisseur
6372542
Marque
Rittal
matériau:
aluminium
largeur:
628.5 mm
hauteur:
508.5 mm
profondeur:
170 mm
indice de protection (IP):
IP65
couleur:
gris
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
Degré de protection (NEMA):
12