Rittal - CP Comfort Panel standard - 6372552

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - CP Comfort Panel standard

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 0 mm

  • profondeur - 0 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177663107

Réf. Sonepar

00334766310

Réf. Fournisseur

6372552

Réf. Commerciale

Rittal

matériau:

aluminium

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

indice de protection (IP):

IP65

couleur:

gris

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

Degré de protection (NEMA):

12

CP Comfort Panel standardL152l520H500