Rittal - CP Comfort Panel standard - 6372553

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - CP Comfort Panel standard

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • largeur - 628.5 mm

  • hauteur - 608.5 mm

  • profondeur - 209 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177663114

Réf. Sonepar

00334766311

Réf. Fournisseur

6372553

Réf. Commerciale

Rittal

matériau:

aluminium

largeur:

628.5 mm

hauteur:

608.5 mm

profondeur:

209 mm

indice de protection (IP):

IP65

couleur:

gris

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

Degré de protection (NEMA):

12

CP Comfort Panel standardL191l520H500