Rittal - CP Comfort Panel standard - 6372562


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
profondeur - 0 mm
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177663138
Réf. Sonepar
00334766313
Réf. Fournisseur
6372562
Réf. Commerciale
Rittal
matériau:
aluminium
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm
indice de protection (IP):
IP65
couleur:
gris
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
Degré de protection (NEMA):
12
CP Comfort Panel standardL151l520H600