Rittal - CP Pièce d'angle 90° CP-S en inox - 6664300

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - CP Pièce d'angle 90° CP-S en inox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 0 mm

  • charge max. - 40 kg

  • matériau - acier inoxydable

  • couleur - acier inoxydable (inox)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177665927

Réf. Sonepar

00334766592

Réf. Fournisseur

6664300

Marque

Rittal

longueur:

0 mm

charge max.:

40 kg

matériau:

acier inoxydable

couleur:

acier inoxydable (inox)

CP Pièce d'angle 90° CP-S en inox