Rittal - CP Pied modulaire plein RAL7035 - 6106200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
largeur - 490 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 600 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177698437
Réf. Sonepar
00334106200
Réf. Fournisseur
6106200
Marque
Rittal
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
largeur:
490 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
600 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
CP Pied modulaire plein RAL7035L600l490H1000