Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rittal - CP Pied ouvert RAL7035 80kg - 6112500

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - CP Pied ouvert RAL7035 80kg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 1159 mm

  • profondeur - 500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177698475

Réf. Sonepar

00334769847

Réf. Fournisseur

6112500

Marque

Rittal

largeur:

500 mm

hauteur:

1159 mm

profondeur:

500 mm

CP Pied ouvert RAL7035 80kg