Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rittal - CP Pied RAL7035 pour bras porteur CP 60 - 6106300

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - CP Pied RAL7035 pour bras porteur CP 60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 1093 mm

  • profondeur - 660 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177698444

Réf. Sonepar

00334106300

Réf. Fournisseur

6106300

Marque

Rittal

largeur:

600 mm

hauteur:

1093 mm

profondeur:

660 mm

CP Pied RAL7035 pour bras porteur CP 60L660l600H1093