Rittal - Crayon-retouches 12ml apprêt RAL7035 - 2436800

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Crayon-retouches 12ml apprêt RAL7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - gris

  • numéro RAL - 7022

  • bombe aérosol - Non

  • contenu - 12 ml

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177701984

Réf. Sonepar

00334770198

Réf. Fournisseur

2436800

Marque

Rittal

couleur:

gris

numéro RAL:

7022

bombe aérosol:

Non

contenu:

12 ml

Crayon-retouches 12ml apprêt RAL7035