Rittal - Data-Rack 19" 36U - 7396000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 550 mm
hauteur - 1722 mm
profondeur - 750 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 36
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177129894
Réf. Sonepar
00334712989
Réf. Fournisseur
7396000
Réf. Commerciale
Rittal
largeur:
550 mm
hauteur:
1722 mm
profondeur:
750 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
36
couleur:
gris
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
capacité de charge max.:
150 kg