Rittal - Data-Rack 19" 45U - 7445000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Data-Rack 19" 45U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 550 mm

  • hauteur - 2121.8 mm

  • profondeur - 750 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 45

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177130524

Réf. Sonepar

00334713052

Réf. Fournisseur

7445000

Marque

Rittal

largeur:

550 mm

hauteur:

2121.8 mm

profondeur:

750 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

45

couleur:

gris

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

capacité de charge max.:

150 kg

Data-Rack 19" 45U