Rittal - Déflecteur d?air 19" 1U transversal - 3301391

RITTAL SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du conduit - autre

  • largeur nominale du conduit - 482.6 mm

  • hauteur nominale du conduit - 1 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177716629

Réf. Sonepar

00334771663

Réf. Fournisseur

3301391

Marque

Rittal

matériau du conduit:

autre

largeur nominale du conduit:

482.6 mm

hauteur nominale du conduit:

1 mm

Déflecteur d?air 19" 1U transversal