Rittal - Déflecteur d?air 19" 2U latéral - 3301392


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du conduit - acier
largeur nominale du conduit - 800 mm
hauteur nominale du conduit - 2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177716612
Réf. Sonepar
00334771664
Réf. Fournisseur
3301392
Marque
Rittal
matériau du conduit:
acier
largeur nominale du conduit:
800 mm
hauteur nominale du conduit:
2 mm
Déflecteur d?air 19" 2U latéral