Rittal - Déflecteurs d'air dynamic - VX IT - L600 H1200 - Montant 19'' - 5302000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 600 mm
hauteur - 1200 mm
matériau - acier
mode de pose - autre
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177955158
Réf. Sonepar
00334795515
Réf. Fournisseur
5302000
Réf. Commerciale
Rittal
largeur:
600 mm
hauteur:
1200 mm
matériau:
acier
mode de pose:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
pour nombre max. de ventilateurs:
0
finition de la surface:
laqué / peint
avec filtre incorporé:
Non
indice de protection (IP):
autre