Rittal - Déflecteurs d'air dynamic - VX IT - L600 H1200 - Montant 19'' - 5302006

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Déflecteurs d'air dynamic - VX IT - L600 H1200 - Montant 19''

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 2200 mm

  • matériau - acier

  • mode de pose - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177955219

Réf. Sonepar

00334795521

Réf. Fournisseur

5302006

Réf. Commerciale

Rittal

largeur:

600 mm

hauteur:

2200 mm

matériau:

acier

mode de pose:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

pour nombre max. de ventilateurs:

0

finition de la surface:

laqué / peint

avec filtre incorporé:

Non

indice de protection (IP):

autre

Déflecteurs d'air dynamic - VX IT - L600 H1200 - Montant 19''