Rittal - Déflecteurs d'air standard - VX IT - L600 H2000 - Montant 19'' - 5302014


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 800 mm
hauteur - 2000 mm
matériau - acier
mode de pose - autre
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177955295
Réf. Sonepar
00334795529
Réf. Fournisseur
5302014
Réf. Commerciale
Rittal
largeur:
800 mm
hauteur:
2000 mm
matériau:
acier
mode de pose:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
pour nombre max. de ventilateurs:
0
finition de la surface:
laqué / peint
avec filtre incorporé:
Non
indice de protection (IP):
autre