Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rittal - Déflecteurs d'air standard - VX IT - L800 H1200mm - Montant 19'' - 5302011

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Déflecteurs d'air standard - VX IT - L800 H1200mm - Montant 19''

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 1200 mm

  • matériau - acier

  • mode de pose - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177955264

Réf. Sonepar

00334795526

Réf. Fournisseur

5302011

Marque

Rittal

largeur:

800 mm

hauteur:

1200 mm

matériau:

acier

mode de pose:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

pour nombre max. de ventilateurs:

0

finition de la surface:

laqué / peint

avec filtre incorporé:

Non

indice de protection (IP):

autre

Déflecteurs d'air standard - VX IT - L800 H1200 - Montant 19''