Rittal - Disjoncteur pour climatiseur et chiller Blue e+ - SK - H45 L97 P97mm - 3235610
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 10...16 A
technique de déclenchement - thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
nombre de pôles - 3
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 16 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177971080
Réf. Sonepar
00334797108
Réf. Fournisseur
3235610
Marque
Rittal
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
10...16 A
technique de déclenchement:
thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de pôles:
3
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
16 kW
avec protection thermique:
Oui
sensible à une défaillance de phase:
Oui
tension de fonctionnement normale:
400...400 V
courant permanent nominal (Iu):
16 A
finition de l'élément d'actionnement:
bouton rotatif
avec commutateur auxiliaire intégré:
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:
55 kA
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
97 mm
largeur:
45 mm
profondeur:
97 mm
puissance dissipée:
9.25 W


