Rittal - Échangeurs thermiques air/air montage sur le toit - 3248000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Échangeurs thermiques air/air montage sur le toit

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de montage en saillie - intégré

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V

  • tension de fonctionnement CC - 230...230 V

  • type de tension - AC

  • puissance thermique spécifique - 66 W/K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177039247

Réf. Sonepar

00334703924

Réf. Fournisseur

3248000

Marque

Rittal

type de montage en saillie:

intégré

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

tension de fonctionnement CC:

230...230 V

type de tension:

AC

puissance thermique spécifique:

66 W/K

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

Les échangeurs thermiques air/air sont particulièrement appropriés pour des conditions ambiantes agressives car les circuits intérieur et extérieur sont complètement séparés