Rittal - Ecran TFT 15" - 6450010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 100...240 V
tension d'alimentation DC - 100...240 V
avec écran couleur - Oui
nombre de couleurs de l'écran - 16.7
taille de l'écran - 15 pouces
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177389991
Réf. Sonepar
00334738999
Réf. Fournisseur
6450010
Marque
Rittal
tension d'alimentation CA 50 Hz:
100...240 V
tension d'alimentation DC:
100...240 V
avec écran couleur:
Oui
nombre de couleurs de l'écran:
16.7
taille de l'écran:
15 pouces
tension d'alimentation CA 60 Hz:
100...240 V
type de tension d’alimentation:
DC
avec signal vidéo interface matérielle, analogique:
Oui
avec signal vidéo interface matérielle, numérique:
Oui
avec interface matérielle USB:
Oui
avec interface matérielle PS2:
Oui
type d'écran:
TFT
nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran:
3
nombre de pixels, horizontal:
1024
nombre de pixels, vertical:
768
avec affichage à l'écran:
Oui
clavier intégré:
Non
nombre de touches de fonction:
0
avec écran tactile:
Non
commande de curseur de souris intégrée:
Oui
classe de protection (IP), face avant:
IP65
température de fonctionnement:
0...50 °C
fréquence de ligne:
75...75 kHz
fréquence de balayage:
60...75 kHz
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural/direct possible:
Non
encastrement frontal possible:
Oui
montage sur rack possible:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
largeur de l'avant:
430 mm
hauteur de l'avant:
343 mm
profondeur d'encastrement:
43 mm


