Rittal - Ecran TFT 19" antireflets - 6450170

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation CA 50 Hz - 100...240 V
tension d'alimentation DC - 12...12 V
avec écran couleur - Oui
nombre de couleurs de l'écran - 16.7
taille de l'écran - 483 pouces
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177511613
Réf. Sonepar
00334751161
Réf. Fournisseur
6450170
Marque
Rittal
tension d'alimentation CA 50 Hz:
100...240 V
tension d'alimentation DC:
12...12 V
avec écran couleur:
Oui
nombre de couleurs de l'écran:
16.7
taille de l'écran:
483 pouces
tension d'alimentation CA 60 Hz:
100...240 V
type de tension d’alimentation:
DC
avec signal vidéo interface matérielle, analogique:
Oui
avec signal vidéo interface matérielle, numérique:
Oui
avec interface matérielle USB:
Oui
avec interface matérielle PS2:
Oui
type d'écran:
TFT
nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran:
3
nombre de pixels, horizontal:
1280
nombre de pixels, vertical:
1024
avec affichage à l'écran:
Oui
clavier intégré:
Non
nombre de touches de fonction:
0
avec écran tactile:
Non
commande de curseur de souris intégrée:
Oui
classe de protection (IP), face avant:
IP65
température de fonctionnement:
0...50 °C
fréquence de ligne:
75...75 kHz
fréquence de balayage:
60...75 kHz
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural/direct possible:
Non
encastrement frontal possible:
Oui
montage sur rack possible:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
largeur de l'avant:
482.6 mm
hauteur de l'avant:
399.3 mm
profondeur d'encastrement:
0 mm


