Rittal - Emporte-pièces carré trou 46x46mm gamme automation systems - 4055346

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Emporte-pièces carré trou 46x46mm gamme automation systems

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - carré

  • diamètre de trou - autre

  • largeur de trou - 46 mm

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - complet (avec boulon de traction)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177808416

Réf. Sonepar

00334781067

Réf. Fournisseur

4055346

Réf. Commerciale

Rittal

forme de trou:

carré

diamètre de trou:

autre

largeur de trou:

46 mm

matériau à traiter:

acier

modèle:

complet (avec boulon de traction)

hauteur de trou:

3 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Non

trous de clivage:

Non

Emporte-pièces carré trou 46x46mm gamme automation systems - Manutention et outillage