Rittal - Emporte-pièces circulaire M12/PG7 gamme automation systems - 4055212


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - rond
diamètre de trou - PG7
matériau à traiter - acier
modèle - complet (avec boulon de traction)
diamètre de trou - 12.7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177808188
Réf. Sonepar
00334781044
Réf. Fournisseur
4055212
Réf. Commerciale
Rittal
forme de trou:
rond
diamètre de trou:
PG7
matériau à traiter:
acier
modèle:
complet (avec boulon de traction)
diamètre de trou:
12.7 mm
hauteur de trou:
2 mm
type d'actionnement hydraulique:
Non
type d'actionnement mécanique:
Non
trous de clivage:
Non