Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rittal - Emporte-pièces circulaire M20/PG13 gamme automation systems - 4055220

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Emporte-pièces circulaire M20/PG13 gamme automation systems

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - rond

  • diamètre de trou - autre

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - complet (avec boulon de traction)

  • diamètre de trou - 20.4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177808225

Réf. Sonepar

00334781048

Réf. Fournisseur

4055220

Marque

Rittal

forme de trou:

rond

diamètre de trou:

autre

matériau à traiter:

acier

modèle:

complet (avec boulon de traction)

diamètre de trou:

20.4 mm

hauteur de trou:

2 mm

type d'actionnement hydraulique:

Non

type d'actionnement mécanique:

Non

trous de clivage:

Non

Emporte-pièces circulaire M20/PG13 gamme automation systems - Manutention et outillage