Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Rittal - Emporte-pièces circulaire M25 gamme automation systems - 4055225

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Emporte-pièces circulaire M25 gamme automation systems

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - rond

  • diamètre de trou - autre

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - complet (avec boulon de traction)

  • diamètre de trou - 25.4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177808249

Réf. Sonepar

00334781050

Réf. Fournisseur

4055225

Réf. Commerciale

Rittal

forme de trou:

rond

diamètre de trou:

autre

matériau à traiter:

acier

modèle:

complet (avec boulon de traction)

diamètre de trou:

25.4 mm

hauteur de trou:

2 mm

type d'actionnement hydraulique:

Non

type d'actionnement mécanique:

Non

trous de clivage:

Non

Emporte-pièces circulaire M25 gamme automation systems - Manutention et outillage