Rittal - Emporte-pièces inters.circul.M20/PG13 gamme automation systems - 4055120


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - rond
diamètre de trou - autre
matériau à traiter - acier inoxydable
modèle - matrice et poinçon
diamètre de trou - 20.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177808003
Réf. Sonepar
00334781026
Réf. Fournisseur
4055120
Réf. Commerciale
Rittal
forme de trou:
rond
diamètre de trou:
autre
matériau à traiter:
acier inoxydable
modèle:
matrice et poinçon
diamètre de trou:
20.4 mm
type d'actionnement hydraulique:
Non
type d'actionnement mécanique:
Non
trous de clivage:
Non