Rittal - Emporte-pièces inters.circulaire PG21 gamme automation systems - 4055128

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Emporte-pièces inters.circulaire PG21 gamme automation systems

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - rond

  • diamètre de trou - PG21

  • matériau à traiter - acier inoxydable

  • modèle - matrice et poinçon

  • diamètre de trou - 28.3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177808034

Réf. Sonepar

00334781029

Réf. Fournisseur

4055128

Réf. Commerciale

Rittal

forme de trou:

rond

diamètre de trou:

PG21

matériau à traiter:

acier inoxydable

modèle:

matrice et poinçon

diamètre de trou:

28.3 mm

type d'actionnement hydraulique:

Non

type d'actionnement mécanique:

Non

trous de clivage:

Non

Emporte-pièces inters.circulaire PG21 gamme automation systems - Manutention et outillage