Rittal - Emporte-pièces inters.circulaire PG36 gamme automation systems - 4055547

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - rond
diamètre de trou - PG36
matériau à traiter - acier
modèle - matrice et poinçon
diamètre de trou - 47 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177808768
Réf. Sonepar
00334781102
Réf. Fournisseur
4055547
Marque
Rittal
forme de trou:
rond
diamètre de trou:
PG36
matériau à traiter:
acier
modèle:
matrice et poinçon
diamètre de trou:
47 mm
hauteur de trou:
3 mm
type d'actionnement hydraulique:
Non
type d'actionnement mécanique:
Non
trous de clivage:
Non


