Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rittal - Emporte-pièces interst.circulaire M25 gamme automation systems - 4055125

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Emporte-pièces interst.circulaire M25 gamme automation systems

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - rond

  • diamètre de trou - autre

  • matériau à traiter - acier inoxydable

  • modèle - matrice et poinçon

  • diamètre de trou - 25.4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177808027

Réf. Sonepar

00334781028

Réf. Fournisseur

4055125

Marque

Rittal

forme de trou:

rond

diamètre de trou:

autre

matériau à traiter:

acier inoxydable

modèle:

matrice et poinçon

diamètre de trou:

25.4 mm

type d'actionnement hydraulique:

Non

type d'actionnement mécanique:

Non

trous de clivage:

Non

Emporte-pièces interst.circulaire M25 gamme automation systems - Manutention et outillage