Rittal - Emporte-pièces interst.circulaire M40 gamme automation systems - 4055140

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - rond
diamètre de trou - autre
matériau à traiter - acier inoxydable
modèle - matrice et poinçon
diamètre de trou - 40.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177808089
Réf. Sonepar
00334781034
Réf. Fournisseur
4055140
Marque
Rittal
forme de trou:
rond
diamètre de trou:
autre
matériau à traiter:
acier inoxydable
modèle:
matrice et poinçon
diamètre de trou:
40.5 mm
type d'actionnement hydraulique:
Non
type d'actionnement mécanique:
Non
trous de clivage:
Non


