Rittal - Espace range-câbles - 8600865

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Espace range-câbles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 200 mm

  • profondeur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177487277

Réf. Sonepar

00334748727

Réf. Fournisseur

8600865

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

autre

matériau:

acier

largeur:

800 mm

hauteur:

200 mm

profondeur:

600 mm

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

600 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

gris

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

numéro RAL (équivalent):

7035

Espace range-câbles