Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Rittal - Fenêtre H670 L700 P47- recouvrement des organes de commande et de signalisation - 2735250

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Fenêtre H670 L700 P47- recouvrement des organes de commande et de signalisation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau vitre - verre

  • à charnière - Oui

  • largeur - 700 mm

  • hauteur - 670 mm

  • profondeur - 47 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177476370

Réf. Sonepar

00334747637

Réf. Fournisseur

2735250

Réf. Commerciale

Rittal

matériau vitre:

verre

à charnière:

Oui

largeur:

700 mm

hauteur:

670 mm

profondeur:

47 mm

indice de protection (IP):

IP54

Fenêtre IP54 RAL 7035 L47 l700 H670 - FT - Pour le recouvrement des organes de commande et de signalisation ou des découpes et pour la protection contre la saleté et les liquides ainsi que contre l'accès non autorisé.