Rittal - Fenêtre L500 H570 P47- recouvrement des organes de commande et de signalisation - 2735530


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau vitre - verre
à charnière - Oui
largeur - 500 mm
hauteur - 570 mm
profondeur - 47 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177476318
Réf. Sonepar
00334747631
Réf. Fournisseur
2735530
Marque
Rittal
matériau vitre:
verre
à charnière:
Oui
largeur:
500 mm
hauteur:
570 mm
profondeur:
47 mm
indice de protection (IP):
IP54
Fenêtre IP54 RAL 7035 L47 l500 H570 - FT - Pour le recouvrement des organes de commande et de signalisation ou des découpes et pour la protection contre la saleté et les liquides ainsi que contre l'accès non autorisé.