Rittal - Fenêtre L500 H670 P47- recouvrement des organes de commande et de signalisation - 2735540


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau vitre - verre
à charnière - Non
largeur - 500 mm
hauteur - 670 mm
profondeur - 47 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177476325
Réf. Sonepar
00334747632
Réf. Fournisseur
2735540
Réf. Commerciale
Rittal
matériau vitre:
verre
à charnière:
Non
largeur:
500 mm
hauteur:
670 mm
profondeur:
47 mm
indice de protection (IP):
IP54
Fenêtre IP54 RAL 7035 L47 l500 H670 - FT - Pour le recouvrement des organes de commande et de signalisation ou des découpes et pour la protection contre la saleté et les liquides ainsi que contre l'accès non autorisé.